福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
5cm ミニマス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05237158
品番
75001930
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):51mm●サイズ(D):51mm●サイズ(H):41mm●重量:44g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4668-23