福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
春華皿 溜
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):214mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):14mm●重量:60g●材質:木製品
注文コード
05237176
品番
55005380
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):214mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):14mm●重量:60g●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-60