0.8D-HQ-SUPER 5m 細径D形同軸ケーブル/フジクラ 協和ハーモネット 05237365

細径D形同軸ケーブル/フジクラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05237365 品番0.8D-HQ-SUPER 5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低損失でシールド特性にすぐれています。
VSWR、減衰量等電気特性が安定しています。
RoHSに対応しています。

用途
高周波特性を必要とする無線機器内配線
各種無線システム配線等
種類通信ケーブル 全長(m)5 減衰量(dB/km)0.38(100MHz)、1.20(900MHz)、1.60(1500MHz)、1.83(2000MHz)、2.25(3000MHz)、3.07(5000MHz)、3.34(5800MHz) 材質(絶縁体)架橋発泡ポリエチレン、(被覆)耐熱ビニル 仕上外径(Φmm)2 絶縁体外径(mm)0.88 絶縁体標準厚さ(mm)0.3 静電容量(nF/km)88 導体構成(本/mm)1/0.32 インピーダンス(Ω)50±2 導体(外部導体1)アルミ箔貼付プラスチックテープ、(外部導体2)すずめっき軟銅線編組 特性インピーダンス50Ω

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05237365
2019-01-30
用途:
車のルーフアンテナ同軸ケーブルの車内への引き込み用として
その他業種

商品説明どおりの商品で線径が細い割には電力損失が少なく期待したとおりの物であった。

対象商品:
05237356
2017-09-15
用途:
基盤配線用
サービス業

無線機などの細かな基板配線には細くて引回しが良くスッキリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする