7寸 菊カット冷麺鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4674-95 注文コード05239425 品番85020310
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):208mm●サイズ(H):60mm●重量:285g●材質:アクリル樹脂 アズワン品番68-4674-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする