福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
渕丸3点薬味皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05239897
品番
45151851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):239mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):14mm●重量:84g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4676-17