福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
樹脂製やすらぎ汁次 透明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):159mm●サイズ(D):92mm●サイズ(H):132mm●容量:350mL●材質:アクリル樹脂
注文コード
05239940
品番
48811800
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):159mm●サイズ(D):92mm●サイズ(H):132mm●容量:350mL●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4676-49