福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
樹脂製やすらぎ汁次 透明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):196mm●サイズ(D):116mm●サイズ(H):169mm●容量:750mL●材質:アクリル樹脂
注文コード
05239958
品番
48811820
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):196mm●サイズ(D):116mm●サイズ(H):169mm●容量:750mL●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4676-51