福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱福丸丼重 蓋親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4677-65
注文コード
05240317
品番
45151890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):164mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):80mm●重量:329g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4677-65