特大丼重

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):185mm●サイズ(D):126mm●サイズ(H):50mm●重量:230g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4678-41 注文コード05240780 品番40430167
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・アズワン品番8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):185mm●サイズ(D):126mm●サイズ(H):50mm●重量:230g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4678-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする