1人ロクロ目飯器 親

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4678-91 注文コード05241191 品番39171360
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):156mm●サイズ(H):73mm●重量:275g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4678-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする