福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
1人ロクロ目飯器 親
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4678-95
注文コード
05241209
品番
40430512
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):156mm●サイズ(H):73mm●重量:275g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-95