313 1PN 透明梱包用テープ 313 3M(スリーエム) 05246105

313 1PN 透明梱包用テープ 313 3M(スリーエム) 05246105 313 1PN 透明梱包用テープ 313 3M(スリーエム) 05246105

透明梱包用テープ 313

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05246105 品番313 1PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
字が書ける・重ね貼りOK
字が書ける・重ね貼りOK

用途
段ボールの梱包、小包などの荷造りに。
封かん、補強などに。
15kg位までの中、軽量物の梱包に。
軽〜中梱包
テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 仕様テープのみ タイプテープのみ 基材ポリプロピレン 伸度(%)20 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.040 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)51 巻き芯内径(mm)76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05246105 313 1PN 06122252 J6030 透明梱包用テープ NO.3303 ニトムズ 透明梱包用テープ NO.3303 ニトムズ 1巻 329 税込362 ブランドが異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00623007
2010-06-09
用途:
商品梱包

テープもしっかりしていてるので以前より使用していましたが、こちらの方が価格が安いので、継続購入します。付属のカッターも梱包にとても便利です。一度用意しておけば、テープのみの用意もしていただいているので助かります。

対象商品:
00623007
2008-03-04
用途:
商品梱包

以前から使用しているメーカーの商品で、価格は断然安いので継続して購入したいと思います。

対象商品:
00623007
2006-05-09
用途:
梱包
住友重機械イオンテクノロジー株式会社 様

薄くて透明度が高く丈夫なテープもさることながら、セットのカッターが秀逸!! 
テープ芯を両サイドから固定する構造は、片側だけ押える構造のカッターに比べ、素早いテーピング作業でもテープが飛び出すことがなく、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする