GH-CF4GC コンパクトフラッシュ GH-CF*Cシリーズ グリーンハウス 05250762

GH-CF4GC コンパクトフラッシュ GH-CF*Cシリーズ グリーンハウス 05250762 GH-CF4GC コンパクトフラッシュ GH-CF*Cシリーズ グリーンハウス 05250762

コンパクトフラッシュ GH-CF*Cシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05250762 品番GH-CF4GC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

データ転送速度133倍速(20MB/秒)のスタンダードタイプ。
エラーを検出して自動的に修復するECCエラー訂正機能を搭載。

記憶容量(GB)4 記憶容量(MB)4096 質量(g)10 規格CF規格ver3.0準拠 使用温度(℃)0〜60 対応機種コンパクトフラッシュスロットを持つデジタルカメラ及び携帯端末等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×3.3 電源電圧(V)3.3/5±1% 消費電流(mA)55/3.3V、75/5V アズワン品番65-0432-46 使用湿度(%RH)8〜98(結露なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05250516
2017-11-14
用途:
データーバックアップ

古い設備のPGMバックアップに利用しています。10年以上前の設備だとUSBメモリー仕様ではないため助かります。が、もっと容量が小さいものがあれば尚OK。 古い設備は容量が大きいと利用できないケースが高いため。

対象商品:
05250762
2017-07-12
用途:
計測機のメモリー
株式会社三和計測 様

不備なくつかえています。機会があればリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
05250726
2017-07-04
用途:
航海機器のソフトウェアアップグレードの媒体

価格が高すぎる。SDまたはμSD並みにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする