92986186 ダッカルビ鍋変形仕切 福井クラフト 05259759

92986186 ダッカルビ鍋変形仕切 福井クラフト 05259759
92986186 ダッカルビ鍋変形仕切 福井クラフト 05259759

ダッカルビ鍋変形仕切

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05259759品番92986186
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●サイズ(W):342mm●サイズ(H):45mm●材質:アルミニウムアズワン品番68-4711-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする