福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ステン羽反鉢 マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):139mm●サイズ(H):57mm●重量:154g●容量:410mL●材質:ステンレス
注文コード
05260556
品番
62163550
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):139mm●サイズ(H):57mm●重量:154g●容量:410mL●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4712-54