omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の 産業用イーサネットコネクタ
産業用イーサネットコネクタ XS6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(シース)
LSZH
注文コード
05260605
品番
XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,950
この商品は
材質
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
ケーブル長(m)
2
ケーブル引出方向
ストレート/ストレート
材質(シース)
LSZH
シース色
黄
伝送特性
Cat6A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05260605
XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
63704516
XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
産業用イーサネットコネクタ
omron(オムロン)
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました