福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長角トレー ステンレス マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):324mm●サイズ(D):162mm●サイズ(H):13mm●重量:402g●材質:ステンレス
注文コード
05261317
品番
62164120
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):324mm●サイズ(D):162mm●サイズ(H):13mm●重量:402g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-41