福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
福井クラフトの ターナー・ビーター
ステンレス中空箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05261448
品番
92986560
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):6mm●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-79