福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
福井クラフトの ターナー・ビーター
中空箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4713-82
注文コード
05261457
品番
92987520
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):239mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●材質:ステンレス・ポリカーボネート
アズワン品番
68-4713-82