福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
福井クラフトの ターナー・ビーター
ステントング 滑り止付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):290mm●サイズ(D):83mm●サイズ(H):16mm●重量:60g●材質:ステンレス
注文コード
05261527
品番
70030620
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):290mm●サイズ(D):83mm●サイズ(H):16mm●重量:60g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-92