福井クラフト
錐頭新中華箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05262455
品番
30011080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:20g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4714-90