福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
糸巻四角箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05262690
品番
81018230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):10mm●サイズ(H):10mm●重量:18g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4715-22