※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1ケース(85g×12個)
- 注文コード
- 05263820
- 品番
- 28954
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,886販売価格(税別)
カレーなのに低糖質。「カップヌードル カレー」の味わいと食べ応えはそのままに、たんぱく質を15g配合し、糖質50%オフ、塩分25%オフを実現しました(カップヌードル カレー比)。
1971年に発売したカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのブランドです。「カップヌードル」と比べてたんぱく質を15g配合し、50%糖質オフ、さらに25%塩分オフした、タンパク質強化・低糖質のカップ麺です。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。