杵型多久島箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):190mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:14g●材質:ポリブチレンテレフタレート 注文コード05263916 品番30011384
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は仕様など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):190mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:14g●材質:ポリブチレンテレフタレート アズワン品番68-4717-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする