29485 カップヌードル 辛豚 日清食品 05263942

 

29485 カップヌードル 辛豚 日清食品 05263942
29485 カップヌードル 辛豚 日清食品 05263942
29485 カップヌードル 辛豚 日清食品 05263942
29485 カップヌードル 辛豚 日清食品 05263942
29485 カップヌードル 辛豚 日清食品 05263942
29485 カップヌードル 辛豚 日清食品 05263942
29485 カップヌードル 辛豚 日清食品 05263942
29485 カップヌードル 辛豚 日清食品 05263942

カップヌードル 辛豚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース(83g×20個)
注文コード
05263942
品番
29485
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,398
販売価格(税別)
¥4,998

2種の唐辛子を加えた濃厚豚骨スープでやみつき必至!新開発した歯切れの良い特製麺とも相性抜群!
カップヌードルの新しいフレーバー、「辛豚」(からとん)、発売。これは、うま確。まろ豚骨×旨辛ぁ油。さらにスープに合う新開発麺を掛け合わせた、王道の旨辛豚骨がカップヌードルの仲間入りです。
1971年に発売したカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのブランドです。
カップヌードルブランドは、レギュラー、ミニ、ビッグサイズといった容量違いのシリーズの他、カップヌードルPROや、麺量が少なめで食べきりやすいあっさりおいしいシリーズなど、様々なラインアップをご用意しています。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
ラーメン
種類
即席カップめん
シリーズ
カップヌードル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×107×96
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
20
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする