杵型多久島箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●重量:18g●材質:ポリブチレンテレフタレート 注文コード05263950 品番62160680
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●重量:18g●材質:ポリブチレンテレフタレート アズワン品番68-4717-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする