29413 あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード 日清食品 05263960

 

29413 あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード 日清食品 05263960
29413 あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード 日清食品 05263960
29413 あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード 日清食品 05263960
29413 あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード 日清食品 05263960

あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース(58g×20個)
注文コード
05263960
品番
29413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,780
販売価格(税別)
¥3,500

旨み引き立てる昆布だし×ピリ辛な一杯。カップヌードルと比べてめん約8割の、あっさりおいしい旨辛シーフードです。昆布だしをベースにポークと魚介の風味をきかせたシーフードスープは、ピリッと辛い唐辛子を加えた "旨辛" な味わいが特長です。
1971年に発売したカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのブランドです。「あっさりおいしいカップヌードル」はレギュラータイプのカップヌードルに比べて麺量が少なめの食べきりサイズ!
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
ラーメン
種類
即席カップめん
シリーズ
カップヌードル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×107×96
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
20
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする