29719 日清ラ王 とろまろ塩 日清食品 05263978

 

29719 日清ラ王 とろまろ塩 日清食品 05263978
29719 日清ラ王 とろまろ塩 日清食品 05263978
29719 日清ラ王 とろまろ塩 日清食品 05263978
29719 日清ラ王 とろまろ塩 日清食品 05263978

日清ラ王 とろまろ塩

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース(110g×12個)
注文コード
05263978
品番
29719
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,102
販売価格(税別)
¥3,798

"厳選素材" を使用したこだわりのスープと "まるで、生めん。" が相性抜群
「日清ラ王」は、"まるで、生めん。" のようなおいしさが味わえることから、多くのお客さまにご愛顧いただいています。
今回、「日清ラ王」のカップ麺シリーズが "本格感" と "濃厚さ" あふれるラインアップに生まれ変わって登場します。「日清ラ王 とろまろ塩」は、豚骨のコクとラードの旨みをベースに、ニンニクの風味をきかせた濃厚な "白濁系" の塩スープが特長です。「赤穂産焼き塩」を使用することで、キレがありながらもまろやかな味わいに仕上げました。
「日清ラ王」カップ麺シリーズで、こだわりのスープと "まるで、生めん。" のおいしさを存分に味わってください。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
ラーメン
種類
即席カップめん
シリーズ
日清ラ王
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×70×180
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
12
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする