29021 日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば 日清食品 05264039

 

29021 日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば 日清食品 05264039
29021 日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば 日清食品 05264039
29021 日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば 日清食品 05264039

日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース(212g×6個)
注文コード
05264039
品番
29021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,482
販売価格(税別)
¥2,298

大盛りより多い、超大盛のカップ焼きそば。麺2玉(180g)で規格外の食べ応え。醤油味の濃厚なタレとこってり油がギトギト旨い油そば味のU.F.O.です。具材はネギ。
「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、長くご愛顧いただいているロングセラーブランドです。「ぶっ濃くてウマい」日清焼そばU.F.O.シリーズは、いつものレギュラーサイズに加え、小容量のプチ、大容量の大盛り、さらに容量が多い爆盛をご用意しています。
麺量は180g(通常サイズの麺量は、100g)でお腹いっぱいになりたい方向けの特盛サイズ。がっつり食べたいときにぴったり。バケツ型容器に、たっぷり入っています。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
焼きそば
種類
即席カップめん
シリーズ
日清焼そばU.F.O.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×95×180
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
6
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする