完全メシ 日清焼そばU.F.O.

完全メシ 日清焼そばU.F.O. - 日清食品完全メシ 日清焼そばU.F.O. - 日清食品完全メシ 日清焼そばU.F.O. - 日清食品完全メシ 日清焼そばU.F.O. - 日清食品完全メシ 日清焼そばU.F.O. - 日清食品

33種類の栄養素※1とおいしさの完全なバランスを追求した「完全メシ」!日清食品のフードテクノロジーを駆使することで、栄養素独特の苦味やエグみを抑え、普段の食事と変わらないおいしさを追求しました。
たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養素のほか、ビタミン・ミネラル・必須脂肪酸もバランス良く整え、しかもおいしく仕上げました。
「日清焼そばU.F.O.」のおいしさはそのまま、栄養とおいしさの完全なバランスを追求!
日清焼そばU.F.O.らしいぶっ濃い濃厚ソースにリニューアル。鉄板で炒めたような香ばしいロースト感と旨みの詰まった濃厚ソースが特長です。

種別
焼きそば
種類
即席カップめん
シリーズ
完全メシ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×155×113
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
6
内容量
1ケース(123g×6個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0526433780129
オープン
¥2,698
¥2,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする