日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ

日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ - 日清食品日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ - 日清食品日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ - 日清食品日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ - 日清食品日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ - 日清食品日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ - 日清食品日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ - 日清食品日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ - 日清食品

カップ焼きそばの定番、U.F.O.のたらこ味。たらこの粒感、バター風味がウマい。たらこソースが麺によく絡む、たらこが濃くて旨い焼そば。ふりかけは焼たらこときざみのりです。
「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、長くご愛顧いただいているロングセラーブランドです。「ぶっ濃くてウマい」日清焼そばU.F.O.シリーズは、いつものレギュラーサイズに加え、小容量のプチ、大容量の大盛り、さらに容量が多い爆盛をご用意しています。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
焼きそば
種類
即席カップめん
シリーズ
日清焼そばU.F.O.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×51×180
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
12
内容量
1ケース(93g×12個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0526425829018
オープン
¥2,998
¥3,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする