29018 日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ 日清食品 05264258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

29018 日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ 日清食品 05264258
29018 日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ 日清食品 05264258
29018 日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ 日清食品 05264258
29018 日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ 日清食品 05264258
29018 日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ 日清食品 05264258
29018 日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ 日清食品 05264258
29018 日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ 日清食品 05264258
29018 日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ 日清食品 05264258

日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース(93g×12個)
注文コード
05264258
品番
29018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,238
販売価格(税別)
¥2,998

カップ焼きそばの定番、U.F.O.のたらこ味。たらこの粒感、バター風味がウマい。たらこソースが麺によく絡む、たらこが濃くて旨い焼そば。ふりかけは焼たらこときざみのりです。
「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、長くご愛顧いただいているロングセラーブランドです。「ぶっ濃くてウマい」日清焼そばU.F.O.シリーズは、いつものレギュラーサイズに加え、小容量のプチ、大容量の大盛り、さらに容量が多い爆盛をご用意しています。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
焼きそば
種類
即席カップめん
シリーズ
日清焼そばU.F.O.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×51×180
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
12
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする