80129 完全メシ 日清焼そばU.F.O. 日清食品 05264337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80129 完全メシ 日清焼そばU.F.O. 日清食品 05264337
80129 完全メシ 日清焼そばU.F.O. 日清食品 05264337
80129 完全メシ 日清焼そばU.F.O. 日清食品 05264337
80129 完全メシ 日清焼そばU.F.O. 日清食品 05264337
80129 完全メシ 日清焼そばU.F.O. 日清食品 05264337

完全メシ 日清焼そばU.F.O.

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース(123g×6個)
注文コード
05264337
品番
80129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,914
販売価格(税別)
¥2,698

33種類の栄養素※1とおいしさの完全なバランスを追求した「完全メシ」!日清食品のフードテクノロジーを駆使することで、栄養素独特の苦味やエグみを抑え、普段の食事と変わらないおいしさを追求しました。
たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養素のほか、ビタミン・ミネラル・必須脂肪酸もバランス良く整え、しかもおいしく仕上げました。
「日清焼そばU.F.O.」のおいしさはそのまま、栄養とおいしさの完全なバランスを追求!
日清焼そばU.F.O.らしいぶっ濃い濃厚ソースにリニューアル。鉄板で炒めたような香ばしいロースト感と旨みの詰まった濃厚ソースが特長です。

種別
焼きそば
種類
即席カップめん
シリーズ
完全メシ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×155×113
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
6
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする