福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
箸置き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):59mm●サイズ(D):20mm●サイズ(H):17mm●重量:10g●材質:ABS樹脂
注文コード
05265219
品番
85915200
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):59mm●サイズ(D):20mm●サイズ(H):17mm●重量:10g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4718-98