福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
23cm 六角一刀彫泉麺箸
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05265648
品番
62160830
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:20g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4719-53