福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
新 竹型バイオマス箸
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05266165
品番
90043810
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:PBT樹脂・卵の殻の混合素材
アズワン品番
68-4720-24