曜日別特売
90022719 PBT24cm 天削先丸箸 福井クラフト 05266461

PBT24cm 天削先丸箸

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード05266461品番90022719
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):5mm●サイズ(H):7mm●重量:20g●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4720-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする