福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
SPS 22.5cm 六角箸 頭斜切タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05267240
品番
90023182
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):226mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●材質:シンジオタクチックポリスチレン
アズワン品番
68-4721-70