面取角箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):226mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●材質:シンジオタクチックポリスチレン 注文コード05267301 品番90023127
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):226mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●材質:シンジオタクチックポリスチレン アズワン品番68-4721-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする