福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
AC帯止兼用まくら型箸置
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):60mm●サイズ(D):16mm●サイズ(H):14mm●重量:5g●材質:アクリル樹脂
注文コード
05268606
品番
85920710
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):60mm●サイズ(D):16mm●サイズ(H):14mm●重量:5g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4724-96