福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
竹型箸置き
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05268780
品番
85915290
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):57mm●サイズ(D):19mm●サイズ(H):12mm●重量:4g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4725-20