福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
瓢箪型箸置 朱塗 82813280シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05269026
品番
82813280
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):76mm●サイズ(D):22mm●サイズ(H):14mm●重量:16g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4725-49