福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
シュガースプーン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(H):30mm●重量:4g●材質:ABS樹脂
注文コード
05269568
品番
48130410
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(H):30mm●重量:4g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4726-46