福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
ピーナッツスプーン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):133mm●サイズ(H):30mm●重量:7g●材質:ABS樹脂
注文コード
05269629
品番
82158205
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):133mm●サイズ(H):30mm●重量:7g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4726-54