福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
ミニ多用スプーン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05269717
品番
30012420
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(H):27mm●重量:9g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4726-65