TAスリムかゆスプーン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(D):27mm●重量:7g●材質:耐熱ABS樹脂 注文コード05269891 品番82158215
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(D):27mm●重量:7g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4726-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする