福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
おじやスプーン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(H):45mm●重量:20g●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05270207
品番
30012470
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(H):45mm●重量:20g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4727-46