福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
リユース プラストロー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05272097
品番
60002780
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):6mm●サイズ(H):213mm●重量:10g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4729-93