アルミフレキシブルホース Φ50(1m)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05277143 品番890010
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

NSF/NSRのフレッシュエアーの取り込みに使用できます

適合車種HONDA NSR50/80、NSF100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
自動車修理

旧車キャブ車の冬季の始動直後10分ぐらいの不調=アイシングを防ぐホットエアダクトの代わりに使用しました。
エンジンルーム内のホットエア取り込み外径49mmとエアクリーナーのダクト外径49mmに見事に取りつきました。サイズもぴったりで、車の不調もなくなりました。

対象商品:
05277143
2025-01-24
用途:
ジムニーjb74シュノーケル用
レイリア 様 (サービス業)

管径ぴったりじゃないが、ゴムテープを取り付け側で少し巻けば調整可能

対象商品:
05277143
2023-06-07
用途:
ヒーターホースの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

スバル360 のヒーターホースの補修に使用しました。φ50と言うサイズはなかなかなく、コレがあって助かりました。ビートルのヒーターホースも同じサイズなので、こちらにも使用可能です。

2人が参考にしています
2021-09-26
用途:
SJ10
その他業種

ジムニーのエキマニ、エアクリ間に使用、問題なく使えてます!もう少し芯線が柔らかいと扱いやすい!

対象商品:
05277143
2018-07-08
用途:
自家用車の
宮地電機株式会社 様 (卸売・小売業)

商品表記の条長 1m は最大長として有りませんでした。

ただアルミ表皮の質感は良く、簡単には炸裂しそうにはありませんでした。

3人が参考にしています
対象商品:
05277143
2018-01-30
用途:
国産、旧車
自動車・二輪車・自転車関連業

国産、旧車のエアーインテークホースとして、使用させていただきました。見た目もGOOで良い商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
05277143
2017-11-02
用途:
車のメンテナンス

φ50をさがしていて、長さも伸びるのでちょうどよかったです。
車のエアインテークの加工に使いましたが耐熱性もあり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05277143
2016-10-25
用途:
空冷エンジンよりの温風の取り込み。

ダクトはフレキシブルなので湾曲したところに取り付けられた。
両端末は弱いのでプラかトタンの様なバンドがあれば良いと思いました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする