VNN-B60W LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) LUMINUS 05282422

VNN-B60W LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) LUMINUS 05282422
VNN-B60W LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) LUMINUS 05282422
VNN-B60W LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) LUMINUS 05282422
VNN-B60W LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) LUMINUS 05282422
VNN-B60W LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) LUMINUS 05282422
VNN-B60W LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) LUMINUS 05282422
VNN-B60W LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) LUMINUS 05282422
VNN-B60W LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) LUMINUS 05282422
VNN-B60W LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) LUMINUS 05282422

LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト)VNN-B60W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は光束など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
825
注文コード
05282422
品番
VNN-B60W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

かべスイッチで光の色を変えられる間接照明付き小型シーリングライト。廊下や階段などちょっとした明かりが欲しい場所に最適。天井をやさしく照らす間接照明機能、光のグラデーション効果で洗練された空間を演出。アダプタなしの簡単取付。初心者でも簡単。天井の配線器具
に本体の引っ掛け刃を差し込み回すだけ。カバーと本体がひとつになった一体構造だから、虫がはいりにくくお手入れも簡単です。廊下・階段・トイレ・クローゼットなどにおすすめ。

質量(g)
150
明るさ(W)
60相当
定格消費電力(W)
8
エネルギー消費効率(Lm/W)
103
光束(Lm)
825
仕様
常夜灯:無
電源(V)
AC100 50/60Hz
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
Φ138×37
光源色
昼光色、昼白色、電球色
調光の可否
無
調色の可否
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする